Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100772 Herst.-Nr.: 40031012 EAN/GTIN: 4018754017768 |
| |
|
| | |
| Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 x 12 mm | Länge: | 170 mm | Marke: | STAHLWILLE | Norm: | DIN 3110, ISO 10102 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,52* | € 6,38* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,53* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,60* | € 6,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,80* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|