Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40031012 10 10 X 12 Doppel-Maulschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) 10 - 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W630142
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031012
EAN/GTIN:
     4018754017768
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel stahlwille
· DIN 3110, ISO 10102 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
DIN 3110, ISO 10102
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 10 10 X 12, Doppelmaulschlüssel MOTOR
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
10 + 12 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 04018754017768, Stahlwille, 10 10 X 12
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,61*
€ 6,47*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,47*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,49*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,55*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,96*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,33*
Ähnlich
Stahlwille
40030405
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40030708
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,62*
Ähnlich
Stahlwille
4018754017775
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40035507
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.