Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 36x41mm L.375mm verchr.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100800
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40033641
EAN/GTIN:
     4018754018123
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Länge:
375 mm
Marke:
STAHLWILLE
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 29,03*
€ 35,50*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 28,99*
€ 35,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,20*
€ 35,79*
1
€ 4,90*
ab € 28,35*
€ 36,20*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 31,79*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823140
ab € 4,62*
Ähnlich
Stahlwille
40033032
ab € 11,87*
Ähnlich
Stahlwille
40033436
ab € 25,05*
Ähnlich
Stahlwille
40034146
ab € 37,77*
Ähnlich
Stahlwille
96400305
ab € 28,33*
Ähnlich
Stahlwille
40032732
ab € 13,06*
Ähnlich
Stahlwille
40033034
ab € 14,51*
Ähnlich
Stahlwille
40033236
ab € 21,22*
Ähnlich
Stahlwille
96400307
ab € 53,37*
Ähnlich
Stahlwille
96400306
ab € 69,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.