Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 L 1/4 Zoll 6-kant,lang SW 7mm L.50mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100835
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01020007
EAN/GTIN:
     4018754000210
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl· verchromt · lange Ausführung · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, DIN EN 3710 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
50 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant, lang
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, DIN EN 3710
Modell:
01020007
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,48*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 12,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 12,47*
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,73*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,47*
Ähnlich
PROMAT
4000821017
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.