Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 45 3/8 Zoll 12-kant SW 12mm L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100892
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02010012
EAN/GTIN:
     4018754001958
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
10 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Modell:
02010012
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,62*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,21*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,27*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,66*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
02010009
ab € 4,40*
Ähnlich
Stahlwille
02010010
ab € 4,33*
Ähnlich
Stahlwille
02010011
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
02010013
ab € 4,18*
Ähnlich
Stahlwille
02010014
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
02010015
ab € 4,54*
Ähnlich
Stahlwille
02010016
ab € 4,54*
Ähnlich
Stahlwille
02010017
ab € 4,53*
Ähnlich
Stahlwille
02010018
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.