Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 14mm L.38mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100947
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03010014
EAN/GTIN:
     4018754005222
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
38 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M 7 DIN EN 3709
Modell:
03010014
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,12*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,74*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 6,93*
Lager 4757
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,08*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,41*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,06*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,47*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,56*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,58*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,77*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,60*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,55*
Zubehör
Stahlwille
ab € 7,28*
Zubehör
Stahlwille
ab € 7,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,87*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.