Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 51 f.Zündkerzen 1/2 Zoll SW 16mm 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100970
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020216
EAN/GTIN:
     4018754005741
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · mit Gummihalterung für die Zündkerze · DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
83 mm
Anwendung:
für Zündkerzen
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Ausführung:
12-Kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Modell:
03020216
Schlüsselweite mm:
16 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 18,77*
Lager 4757
4
1
€ 5,49*
ab € 15,00*
€ 19,00*
1
€ 4,00*
ab € 15,17*
€ 19,44*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,25*
€ 19,44*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 15,58*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020013
ab € 10,57*
Ähnlich
Stahlwille
03020014
ab € 11,68*
Ähnlich
Stahlwille
03020016
ab € 12,55*
Ähnlich
Stahlwille
03020017
ab € 11,94*
Ähnlich
Stahlwille
03020018
ab € 12,94*
Ähnlich
Stahlwille
03020019
ab € 11,61*
Ähnlich
Stahlwille
03020015
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.