Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TX T27 L.55mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100982
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03100027
EAN/GTIN:
     4018754006663
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T27
Länge:
55 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Modell:
03100027
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,96*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 10,54*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 8,08*
€ 10,59*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 10,59*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020022
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020024
ab € 13,00*
Ähnlich
Stahlwille
03020027
ab € 14,45*
Ähnlich
Stahlwille
03020030
ab € 15,06*
Ähnlich
Stahlwille
03020032
ab € 16,59*
Ähnlich
RS Pro
1923800
ab € 5,60*
Ähnlich
Stahlwille
03100020
ab € 8,25*
Ähnlich
Stahlwille
03100025
ab € 7,87*
Ähnlich
Stahlwille
03100030
ab € 7,06*
Ähnlich
Stahlwille
03100040
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.