Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1101192 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448691495 |
| |
|
| | |
| bestückt mit zähharten Bits mit Farbleitsystem, Bithalter mit Magnet und Bitknarre mit direkter Bitaufnahme · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung · Inhalt: 1 Bit-Halter (60 mm) 1 Bitknarre (72 Zähne) je 1 Bit für Schlitzschrauben (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz( PZD) (blau) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) (pink) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4″ · Verpackung: in Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,18* | € 12,30* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,36* | € 17,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 13,40* | € 18,69* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,21* | € 18,97* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,04* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|