Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.40mm Drahtstärke 0,2mm MS 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste D.40mm Drahtstärke 0,2mm MS 1
Rundbürste D.40mm Drahtstärke 0,2mm MS 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101251
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448717591
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Besatzbreite:
11 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
18000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: rundbürste messing, rundbürste, rundbürste draht 0.2mm, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten, Pinselbürsten, Kegelbürsten, 4000841139
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
135
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,60*
2 Tage
135
1
€ 6,80*
ab € 2,52*
€ 3,63*
1
€ 7,95*
ab € 2,68*
€ 4,01*
7 Tage
135
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 4,05*
2 Tage
93
1
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841138
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000841141
ab € 3,21*
Ähnlich
PROMAT
4000841142
ab € 3,29*
Ähnlich
PROMAT
4000841143
ab € 3,54*
Ähnlich
PROMAT
4000841144
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.