Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.115mm M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-110859
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841683
EAN/GTIN:
     4015448409472
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · mittelhart
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Gesamthöhe:
16 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
51
1
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,40*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,41*
5 Tage
57
1
€ 8,90*
ab € 1,85*
€ 2,63*
3 Tage
57
1
€ 6,80*
ab € 1,82*
€ 2,63*
2 Tage
40
1
€ 5,59*
ab € 1,91*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841686
ab € 2,57*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,75*
Ähnlich
PROMAT
4000841684
ab € 1,77*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,28*
Ähnlich
PROMAT
4000841685
ab € 2,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841681
ab € 5,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841682
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.