Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 1400 125mm 1400W 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer GWS 1400 125mm 1400W 110
Winkelschleifer GWS 1400 125mm 1400W 110
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-110977
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601824800
EAN/GTIN:
     3165140394475
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
verdrehsichere Schutzhaube · starker, langlebiger Hochleistungsmotor · optimierte Motorkühlung · Constant-ElectronicWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2,2 kg
Steckertyp:
C
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Trenner, Winkelschleifer, Trennmaschine, Zweihandwinkelschleifer, 4681502210
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 89,19*
€ 109,57*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 109,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 90,70*
€ 111,96*
€ 5,95*
ab € 94,30*
€ 115,75*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,87*
€ 150,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 605 703 014
ab € 4,27*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 39,90*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 39,41*
Zubehör
Bosch
2608602683
ab € 78,57*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,24*
Zubehör
Bosch
2608602634
ab € 45,63*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 32,98*
Zubehör
Bosch
2608602655
ab € 64,89*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 29,04*
Zubehör
Bosch
2608602693
ab € 63,70*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 31,66*
Zubehör
Bosch
2608602645
ab € 63,12*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 33,54*
Zubehör
Bosch
2608602675
ab € 66,00*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.