Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Forstbekleidung
>
Visier
>
Visierscheibe
>
Artikel
Schutzscheibe Supervizor SB600 klar,pass
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-111440
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1002312
EAN/GTIN:
7312550023129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
aus Polycarbonat · passend für Schutzschirme Art.-Nr. 4000 370 537 + 4000 370 544
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar, pass.f. 4000 370 537+4000 370 544
Material:
Polycarbonat
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HONEYWELL
... >
Lager 4757
>
Arbeitschutz
>
Augenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Gesichtsschutz
,
Gesichtsschutzscheibe
,
Gesichtsschutzschild
,
Gesichtsschutzschirm
,
Gesichtsvisier
,
Schutzscheibe Helm
,
Visier
,
Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm
,
Visierscheibe
,
gesichtsschutzschirm honeywell
,
augenschutzschild
,
honeywell gesichtsschutz
,
Augenschutz
,
Schutzscheibe
,
Schutzschirmscheiben
,
Scheibe
,
Ersatzscheibe
,
4000370585
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
2 Tage
469
6
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 12,23*
Lager 260
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,41*
Lager 1498
2 Tage
469
1
€ 5,45*
ab € 8,95*
€ 12,41*
Lager 1690
4 Tage
350
1
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 12,46*
Lager 4757
3 Tage
469
10
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 13,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 138,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Tuffmaster™ WP Visier, WP96, klares Polycarbonat, 229mm, 1,8mm
3M
WP96
ab € 7,43*
Ähnlich
3M™ Tuffmaster™ WP Visier, WP98, klares Acetat, 232mm, 1,0mm
3M
WP98
ab € 16,96*
Ähnlich
Honeywell Bionic 1011933 Schutzvisier Schwarz, Transparent EN 166 DIN 166
Honeywell
1011933
ab € 30,68*
Ähnlich
Honeywell Safety SUPERVIZOR Visier , Chemikalienspritzer, Herumfliegende Partikel resistent
Honeywell
1002307
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen