Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm Stahlbl.m.Gitterrost lichtblau BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-111545
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW1000-2 RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462000551
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · ohne Abfüllaufsatz · Oberfläche lackiert blau, RAL 5012 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 236kg · Abfüllaufsatz: ohne
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Stahlblech
Höhe:
435 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc-behälter, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,86*
€ 797,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 713,09*
€ 797,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,84*
€ 817,41*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,76*
€ 823,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,00*
€ 831,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,89*
€ 962,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,75*
€ 942,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,02*
€ 918,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,84*
€ 883,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.