Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 200-l-F 2650x1300x435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 200-l-F 2650x1300x435
Auffangwanne 200-l-F 2650x1300x435
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462000551
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container, RAL 5012

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC):
–/2
Maße LxBxH:
2650x1300x435 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
226 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, fasswanne verzinkt, 30102303, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,21*
€ 803,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,50*
€ 821,45*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,27*
€ 827,47*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,37*
€ 835,78*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 769,36*
€ 852,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,78*
€ 994,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,16*
€ 984,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,38*
€ 960,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,74*
€ 936,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,37*
€ 895,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.