| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1122964 Herst.-Nr.: 539952 EAN/GTIN: 4000657021799 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Mörtel verklebt die Gewindestange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab. Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten. Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar. Zugelassen nach ETA-17/0197 Option 1 für gerissenen Beton.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, upat klebeanker m16, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, VERBUNDANKERPATRONE, UKA, 3, 4.00E+12, 350282, 46696716, 804680006, 10020458, 858186, 1122964, 539952, UKA316, UKA3PLUS, #NV |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,79* | € 1,1746* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,7905* | € 1,2272* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,9456* | € 1,3056* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,9349* | € 1,3157* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,9862* | € 1,3662* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,272* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|