Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube FG PH 3,5x25mm Trompetenkopf phosph. VG gegurtet 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1131191
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040603
EAN/GTIN:
     4006209406038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde · gegurtet FSN-TPDM F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiertphatiert. Marketingclaim: Die gegurtete Spezialschraube für den Trocken- und Akustikbau mit Feingewinde. Vorteile: Die Schrauben sind phosphatiert und bieten dadurch den nötigen Korrosionsschutz. Dies macht die Schrauben sicher und wirtschaftlich. Das Sortiment der fischer Gipskartonschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen. Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs. Das Langbandsystem ermöglicht eine schnelle und günstige Lösung für die maschinelle Serienmontage. Durch die Nadelspitze greift das Metallgewinde schnell und sicher. Topfeatures: Gegurtet: Langbandsystem für Streifenschrauber. Mit Feingewinde. Schnelle und sichere Verbindung. Korrosionsschutz: Die Schrauben sind phosphatiert. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Vollgewinde · Baustoff: Gipsfaserplatten auf Metallständern, Gipskartonplatten auf Metallprofilen, Metallprofile · Bitgröße (nummerisch): 2 · Bitgröße Phillips: 2 · Inhalt: 1000 · Kopf-ø: 8,3mm · Profi / DIY: Profi · Schraubenabmessung: 3,5 x 25mm · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
25 mm
Antrieb:
PH2
Gewinde:
19 mm
Marke:
FISCHER
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Gebinde:
Faltschachtel
Werkstoff:
phosphatiert / gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschraube feingewinde, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 15,64*
€ 21,15*
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 24,49*
€ 5,00*
ab € 18,43*
€ 24,76*
3 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 21,39*
€ 28,64*
Lager 4757
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 48,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.