Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Showa 310 Kat. II Gr. L, 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ZW1-28630
ZW1-28630
ZW2-28629
EN388_EN14404
Artikel-Nr.:
     4757-113419
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178310_L (9)
EAN/GTIN:
     4901792012348
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Für feuchte Umgebungen. Gute Reißfestigkeit. Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol. Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit. Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Keine Hautreizungen durch Nähte. Bei 40°C waschbar. Nach EN 388 (2/1/4/2), Cat. II. Kartoninhalt: 120 Paar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
teilbeschichtet
EN 388:
2142X
Größe:
L (9)
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
10 Paar
Kategorie:
II
Material:
Baumwolle, Polyester, Beschichtung: Latex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, gartenhandschuhe showa, HANDSCHUH, SHOWA310B, TEILB, 4901792012348, 988012, 323163, 160129, 60114281, 25170, 230605-462182-49801-410, 113419, 178310_L, (9), 310, LATEXHANDSCHUH, GRIP310, EN388, 2142, 4901792012430
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 2,98*
7 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,00*
13 Tage
50
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,52*
€ 3,61*
2 Tage
86
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,48*
€ 4,61*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.