Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 310 Mehrzweckschutzhandschuhe latexbeschichtet Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45861
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     Black Grip
EAN/GTIN:
     4901792012348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
SHOWA 310 - Schutzhandschuhe • Arbeitsbereiche: mechanische Arbeiten, Transport und Logistik, Ga.-La.-Bau, Gerüstbau • Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist • Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit • Verbesserte Hygiene • Keine Hautreizungen durch Nähte • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten • Beschichtete Innenhand • Elastisches Bündchen • Komplett angeraute Oberfläche • Anatomische Form • Nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
310
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Latex
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
220 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, gartenhandschuhe showa, Montageschutzhandschuhe, Gartenschutzhandschuhe, Strickschutzhandschuhe, Bauschutzhandschuhe, Prokutionsschutzhandschuhe, Pflasterschutzhandschuhe, Prokutionshandschuhe, Bauhandschuhe, Pflasterhandschuhe, Latex, Schutzhandschuhe Showa
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
189
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,30*
Lager 847
99
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 4,42*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,02*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,05*
1 Tag
8
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Best
178310-11
ab € 2,33*
Ähnlich
k.A.
310 10/XL schwarz
ab € 21,33*
Ähnlich
k.A.
310 8/M schwarz
ab € 24,74*
Ähnlich
SHOWA
178310-gg-6/XS
ab € 24,72*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-9/L
ab € 24,79*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-8/M
ab € 24,67*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-7/S
ab € 24,85*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-10/XL
ab € 24,83*
Ähnlich
SHOWA
31007G
ab € 2,31*
Ähnlich
SHOWA
14905-7
ab € 3,17*
Ähnlich
SHOWA
0502_08 H
ab € 2,45*
Ähnlich
SHOWA
0502_09 H
ab € 1,97*
Ähnlich
SHOWA
0502_10 H
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.