Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale Schalen-Ø 15cm sta.m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsschale Schalen-Ø 15cm sta.m
Aufbewahrungsschale Schalen-Ø 15cm sta.m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-113688
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448588368
Suchbegriffe:
Magnetschale
z.B. für Nägel, Schrauben, etc. · angeschrägte Form · aus hochwertigem Kunststoff · starker Permanentmagnet zur Befestigung an allen Metalloberflächen (Gummipuffer schützt vor Beschädigungen der Metallfläche)
Weitere Informationen:
Magnetflächen-Ø:
8,5 cm
Schalen-Ø:
15 cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
stark magnetisch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschale, Magnetschalen, Aufbewahrungsschalen, 4000829805
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
279
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,86*
4 Tage
209
1
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,91*
7 Tage
275
1
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 7,08*
1
€ 7,95*
ab € 4,93*
€ 7,31*
5 Tage
279
1
€ 7,99*
ab € 5,30*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.