Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole 9040LG-3/2, Gesamt-L.1075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole 9040LG-3/2, Gesamt-L.1075
Ausblaspistole 9040LG-3/2, Gesamt-L.1075
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1183355
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040LG-3/2
EAN/GTIN:
     4000896206339
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Anwendung: Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen · Fahrzeugen und Landmaschinen Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern Inklusive 90° Seitendüse und Venturidüse Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern Maximaler Druck: 12 bar Ergonomischer Handgriff Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4?) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Betriebsdruck (bar): 6.3 Kälteisolierender Griff Abmessungen / Länge: 1085 mm Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec) Anzahl Werkzeuge: 2Weitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 450l/min· Anwendungsbereich: Allgemeine Werkstattausrüstung· Anzahl Werkzeuge: 2-teilig· Ersatzteil: 9040LG-3-01· Handgriff: Kälteisolierender Griff· Luftanschluss Einlass (Zoll): 1/4Zoll· Luftbedarf [l/sec]: 7.5l/sec· Netto-Gewicht (g): 313g· Netto-Gewicht (kg): 0,31kg· Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
12,91 mm
Länge:
1085 mm
Marke:
HAZET
Betriebsdruck:
6,3 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Blaspistolen, 8000462121
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,20*
€ 74,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 74,52*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 60,94*
€ 75,90*
€ 4,90*
ab € 61,28*
€ 78,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,22*
€ 97,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.