Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel SDS-max L. 400mm Spitz 10 St. Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183424
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623463000
EAN/GTIN:
     4007430185228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
für harte Werkstoffe · für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk · Beton und losem Gestein · z.B. zum Verlegen von Leitungen Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 10
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
Spitzmeißel, Spitze rund
Marke:
METABO
Gesamtlänge:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeug, Meißel, SDS-max Meißel, Spitzmeißel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 56,49*
€ 79,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 79,82*
€ 5,00*
ab € 67,17*
€ 84,15*
Frei Haus
ab € 68,94*
€ 85,80*
€ 4,90*
ab € 67,61*
€ 88,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.