Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 10 SDS-max Spitzmeißel "professional" 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 10 SDS-max Spitzmeißel "professional" 400 mm
Metabo 10 SDS-max Spitzmeißel "professional" 400 mm
Metabo 10 SDS-max Spitzmeißel "professional" 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p253041
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62346300
EAN/GTIN:
     4007430185228
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max 400 mm
spitzmeißel sds max
Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
SDS-max
Meißelform:
Spitzmeißel, Spitze rund
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
41,000 cm
Höhe (Verpackung):
9,000 cm
Breite (Verpackung):
12,000 cm
Bruttogewicht:
7,325 kg
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, Metabo, 10, SDS-max, Spitzmeißel, "professional", 400
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 78,91*
€ 5,46*
ab € 66,82*
€ 83,30*
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 85,87*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 49,42*
€ 90,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,71*
€ 94,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.