Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L1385xB780xH450mm lichtblau Inh.0,27 m³ Trgf.1000kg 96kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183869
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU270-5012
EAN/GTIN:
     4052462063211
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Oberfläche lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 150/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,27 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Gewicht:
96 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamtlänge:
1385 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,10*
€ 556,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,28*
€ 556,47*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,53*
€ 563,93*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,92*
€ 568,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,88*
€ 569,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,75*
€ 662,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,53*
€ 640,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,28*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 270
ab € 135,93*
Zubehör
Bauer
MGU270-D-VERZ
ab € 108,53*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.