Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.200mm Trgf.220kg Gum.grau Achs-D.20mm Nabenl.60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183924
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B44.201
EAN/GTIN:
     4021885120122
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
thermoplastisches Gummirad (grau), Rollenlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
45 mm
Achs-Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
220 kg
Material Rolle:
Gummi
Farbe:
grau
Ausführung:
thermoplastisch
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,98*
1 Tag
2
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,41*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,49*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 7,80*
€ 9,97*
Lager 4757
436
1
€ 5,49*
ab € 13,22*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B44.101
ab € 1,67*
Ähnlich
BS Rollen
B44.126
ab € 2,32*
Ähnlich
BS Rollen
B44.161
ab € 4,37*
Ähnlich
BS Rollen
B44.081
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.