Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.1100kg Bügel/Bolzen 19mm ger.Form VE=10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1186405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1009340V
EAN/GTIN:
     4251063402126
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Weitere Informationen:
Bolzen:
19,05 (3/4") mm
Bügel/Bolzen:
19 mm
Tragfähigkeit:
1100 kg
Innenlänge:
74 mm
Öffnungsweite:
38 mm
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Ausführung:
gerade Form
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
10
€ 5,59*
ab € 2,1486*
€ 2,8486*
7 Tage
220
10
€ 5,99*
ab € 2,223*
€ 3,0083*
3 Tage
210
10
€ 4,99*
ab € 2,3446*
€ 3,1518*
2 Tage
210
10
€ 7,99*
ab € 2,4956*
€ 3,2956*
Lager 4757
189
10
€ 4,95*
ab € 3,7823*
€ 4,9423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9423*
€ 5,88134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8923*
€ 5,82184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6423*
€ 5,52434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4623*
€ 5,31014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2623*
€ 5,07214
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,7823*
€ 4,50094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,423* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1902*
Ähnlich
Kleinsorge
1010780V
ab € 3,7285*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 5,24*
Ähnlich
Kleinsorge
1003516V
ab € 0,31*
Ähnlich
Kleinsorge
1004380V
ab € 0,5261*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,7336*
Ähnlich
Kleinsorge
1008580V
ab € 1,5292*
Ähnlich
Kleinsorge
1001316V
ab € 0,1385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.