Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT ori


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT ori
Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT ori
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186556
Herst.-Nr.:
     110465001
EAN/GTIN:
     4034216000321
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
flexible Gitterantirutschmatte · vielseitig und immer wieder einsetzbar · hochreißfeste Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · getestete Zerreißkräfte und Reibbeiwerte von ? 0,98 bei 1000 kg/m² · zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML (durch extreme Sonnenbestrahlung können bei ARM die Reibbeiwerte sinken) · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich · bewährter Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Wegrollen · zum Arbeiten ohne Spannwerkzeuge · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-NormWeitere technische Eigenschaften:· Dicke: 3,3mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Matte
Länge:
0,8 m
Fläche:
0,96 m²
Breite:
1,2 m
Farbe:
schwarz
Marke:
WADO
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 1200mm breit, Antirutschmatten, Antirutschpad, Ladungssicherung, Palettenmatte, 4000349173
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 16,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 16,66*
3 Tage
91
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 13,50*
€ 17,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 13,57*
€ 17,28*
Lager 4757
91
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,70*
€ 28,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467123
ab € 19,13*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-7
ab € 44,16*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-13
ab € 88,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.