Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Gr.10 transp.PE PSA I 20 St./SB LEIPOLD+DÖHLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186980
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14691SB-10
EAN/GTIN:
     4005781146967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Kat. I · Material: Polyethylen · Folie mit Schweißnaht · gehämmert · nahtlos · beidseitig tragbar · in praktischer SB-Aufmachung · auf Pappetikett SB à 20 St. · Anwendung: für Arbeiten in der Reinigungsbranche, Tankhandschuhe, Küchen- und Kantinenbereich, Bäckereien, KFZ- und Malerbereich, Friseurgeschäfte Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 300mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
transparent
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Ausführung:
SB-Aufmachung
Material:
Polyethylen
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 2,07*
1 Tag
129
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 2,08*
3 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,16*
Lager 4757
165
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.