Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1187385 Herst.-Nr.: 74 21 250 EAN/GTIN: 4003773045021 |
| | |
|
| | |
| 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · 12° gewinkelt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Form: 2 · Material: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · Norm: DIN ISO 5746 Weitere Informationen: | | Griff: | Kunststoffüberzug | Länge: | 250 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 4,6 mm | harter Draht Ø: | max. 3,5 mm | Pianodraht Ø: | max. 3 mm | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,47* | € 27,75* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 22,11* | € 27,86* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,47* | € 29,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,55* | € 29,09* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,66* | € 33,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|