Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider Super-Knips® L.125mm Form 4 Facette nein brün.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1187396
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 41 125
EAN/GTIN:
     4003773040767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · geschliffene, sehr scharfe Schneiden · Gelenk mit Edelstahl-Niet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung · Spezial-Werkzeugstahl Zange brüniert Weitere technische Eigenschaften: · A: 12,5mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 57g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Spezialwerkzeugstahl · B: 9mm · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1 mm
Facette:
nein
Zange:
brüniert
Form:
4
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), kabelschere 125mm knipex, elektronik spitzschneider, knipex elektronik-seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 17,60*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 17,83*
1
€ 5,90*
ab € 14,90*
€ 18,04*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 18,53*
Lager 4757
47
1
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.