Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-117430 Herst.-Nr.: 78 41 125 EAN/GTIN: 4003773040767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 78 41 125 Electronic Super Knips Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. mit schmalem Kopf. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1mm - Backenlänge (B): 9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 12,5mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VDE-geprüft: | Nein | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Griffüberzug: | Mehrkomponenten-Griff | Handgriff: | Kunststoff | Oberfläche: | brüniert | Oberflächenbehandlung: | brüniert | Federausführung: | Öffnungsfeder und Öffnungsanschlag | Werkstoff: | Werkzeugstahl | isoliert nach EN 60900: | Nein | Schneid-Ø weich: | 0,2 - 1 | ESD: | Nein | Schneidenhärte: | 60 N/mm² | Facette: | Schneide ohne Facette | Kopfbreite: | 12,5 | Härteprüfverfahren: | HRC | Anwendung: | für feinste Schneidarbeiten | Zangenveredelung: | brüniert | Backenlänge: | 9 | Zangenmaterial: | Werkzeugstahl | Besonderheit: | mit Drahtklemme | Kopfveredelung: | brüniert | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Typ: | Seitenschneider | Öffnungsfeder: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 125 | Oberflächenausführung: | brüniert | Norm: | DIN ISO 9654 | ESD-geprüft: | Nein | Gewicht: | 57 | Ausführung: | ohne Facette, schmaler Kopf, mit Drahtklemme | Schneidwerte Ø weicher Draht: | 0,2-1,0 mm | Länge: | 125 mm | Hersteller: | Knipex | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (45) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,03* | € 17,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,75* | € 17,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 14,90* | € 18,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,43* | € 18,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,47* | € 18,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|