Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150mm Hak.fest STA Oberfläche verz.Krt.VBW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1187636
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     87245205
EAN/GTIN:
     4005887014573
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haken fest
Verpackung:
20 Stück im Karton
Gewicht:
170 g
Hakenlänge:
85 mm
Marke:
VBW
Gesamtlänge:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, Hakennagel, betonhaken 150 mm, hakennagel, Schalungen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 50,28*
€ 62,97*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 50,83*
€ 63,03*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 50,86*
€ 63,07*
€ 5,95*
ab € 50,26*
€ 64,70*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 56,28*
€ 70,02*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 70,02*
€ 83,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,57*
€ 82,79
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 65,18*
€ 77,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,67*
€ 74,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 56,28*
€ 66,97
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 56,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
87245215
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.