Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.12,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1189562
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448760108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,31mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,07*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,83*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 15,14*
51 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 15,18*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,34*
€ 16,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Box
ab 25 Boxen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 70,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,63*
Ähnlich
PROMAT
4000863871
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
4000863875
ab € 9,17*
Ähnlich
PROMAT
4000863874
ab € 7,92*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,65*
Ähnlich
PROMAT
4000863878
ab € 10,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 42,66*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 87,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.