Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.13mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1189563
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448760115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,33mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 14,39*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 15,00*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 12,10*
€ 15,08*
4 Tage
5
5
pro Box
€ 8,90*
ab € 12,14*
€ 15,24*
4 Tage
5
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,24*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Box
ab 25 Boxen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Box
ab 100 Boxen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 71,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,63*
Ähnlich
PROMAT
4000863871
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
4000863875
ab € 9,17*
Ähnlich
PROMAT
4000863874
ab € 7,92*
Ähnlich
PROMAT
4000863877
ab € 9,99*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,65*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 42,66*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 87,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.