Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber RC 2277 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.1300 Nm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1189880
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000349
EAN/GTIN:
     4028203832651
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
desoutter druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Abluftführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2?) A4-kt.
Drehmoment max.:
1300 Nm
Lösedrehmoment:
1950 Nm
Drehzahl max.:
8200 min-¹
Luftverbrauch:
148 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4?) IG
Schlauch-Ø:
10 mm
Gewicht:
2 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: druckluftschlagschrauber drehmoment 1300 nm, Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 177,76*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 178,51*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 197,66*
1 Tag
45
€ 5,59*
ab € 167,57*
€ 197,85*
Lager 4757
57
Frei Haus
ab € 203,01*
€ 240,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
K 19-028
ab € 34,62*
Zubehör
ELMAG
43620
ab € 2,94*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
42320
ab € 1,81*
Zubehör
k.A.
02106N-10
ab € 49,37*
Zubehör
k.A.
02110N-10
ab € 62,67*
Zubehör
k.A.
02106N-20
ab € 76,62*
Zubehör
k.A.
02110N-20
ab € 93,69*
Zubehör
WGB
1533190000
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.