Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Ø 100 mm 70 kg 104 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Ø 100 mm 70 kg 104 x 80 mm
Bockrolle Ø 100 mm 70 kg 104 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     4757-119366
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.101
EAN/GTIN:
     4021885058258
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Gehäuse aus stabilem Stahlblech, verzinkt-chromatiert. Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Vollgummireifen (schwarz). Rad mit Rollenlager und Nabenrohr im Rad. Stahlblechfelge mit Fadenschutz. Radachse verschraubt. Befestigung mit Anschraubplatte.
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 100 mm vollgummi, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS, BOCKROLLE, L410.B55.101, 4.02E+12, 141763, 110655, 119366, 2775316, WG116666, 4.07E+12, 31BVDJ100P06, 3000275316
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,93*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,50*
2 Tage
308
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,52*
6 Tage
308
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,64*
2 Tage
308
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.100
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.