Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle m.Festst.50mm 60kg m.Festst.Gum.grau 60x60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-119371
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B120.A85.050
EAN/GTIN:
     4021885003258
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 75mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
2 x 18 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,27*
3 Tage
152
1
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 7,34*
4 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,49*
Lager 4757
137
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,53*
2 Tage
107
1
€ 5,59*
ab € 5,84*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.050
ab € 4,65*
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,37*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.