Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange VDE 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-591034
zw1-591034
Artikel-Nr.:
     4757-1198647
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     W-2202-1-20_Z01
EAN/GTIN:
     4034229125868
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V. Chrom-Molybdän Stahl gehärtet. Greifbackenoberfläche und Schneidkanten gehärtet. Spezielle Gelenkverbindung für hohe Belastungen. Nickel-Chrombeschichtung schützt vor Korrosion. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Ergonomisches Griffdesign aus öl- und benzinbeständigem Kunststoff für Arbeiten in entsprechender Umgebung. Länge 200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
200
Schneidleistung harter Draht (Ø mm):
2,5
Schneidleistung mittlerer Draht (Ø mm):
3,8
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 200 mm vde, kombinationszange, vde kombinationszange, KOMBIZANGE, VDE, 200MM, 4034229125868, W-2202-1-20_Z01, 4034229125851, 2202-1-18, 2202-1-20, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.