Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel 250 mm 1 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-607956
zw1-607956
zw2-607956
zw3-607956
Artikel-Nr.:
     4757-1215505
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     22065
EAN/GTIN:
     4034229215927
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel
Parallel geführte Spannbacken. Schnellverstellung in 15 Positionen per Knopfdruck. Cr-V Stahl. Härte: 50 HRC. Länge: 250mm. SW 46mm.
Weitere Informationen:
Für Rohre:
1 3/4
Gesamtlänge (mm):
250
Spannweite (mm):
46
Weitere Suchbegriffe: ZANGENSCHLÜSSEL, 250MM, 4034229215927, 1215505, 22065, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.