Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1240224 Herst.-Nr.: 1592041 EAN/GTIN: 4010905032101 |
| |
|
| | |
| Robuster Fällkeil in Profi-Qualität aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff zum kontrollierten und sicheren Fällen von Bäumen · Extrem bruch- und schlagfest · Kältebeständig bis -30° C · Optimale Keilwirkung (Hubhöhe 25 mm) auch in gefrorenem Holz · Ideales Gewicht · Stabil und langlebig für eine hohe Lebensdauer · Geringer Verschleiß dank hochwertigem Material und guter Verarbeitung · Kettensägenfreundlich · Nicht zum Spalten geeignet · Leichte Auffindbarkeit im Wald dank gelber Farbe · Kein Absplittern bei der Verwendung von Stahlhämmern · Lieferumfang: 1x Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon · Gewicht: 160 g · Maße (LxB): 180x65 mm · Maximale Hubhöhe: 25 mm · Artikelnummer: 1592041/OX 32-0100 Weitere technische Eigenschaften: · Gesamthöhe: 24mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Kunststoff · nachschleifbar: Ja · Profi-Einsatz geeignet: Ja Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,16 kg | Hubhöhe: | 25 mm | Länge: | 180 mm | Breite: | 65 mm | Marke: | OCHSENKOPF | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,70* | € 12,62* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,24* | € 12,72* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 12,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,41* | € 12,89* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,43* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|