Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4,5x30/24-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1244429
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940109045030
EAN/GTIN:
     4003530006319
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 30/24-Z VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.010 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX M
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
66600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02865*
€ 0,04005*
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,03*
€ 0,0417*
Lager 4757
4140
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0373*
€ 0,0516*
2 Tage
3220
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0376*
€ 0,0524*
7 Tage
4600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0529*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0172*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02585*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01675*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01975*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,024*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0296*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.