Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Mar.1138/273P Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1246182
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2784718
EAN/GTIN:
     4012789190922
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchskategorie: 3 · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 71mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
147 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille 1138/273P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
80
1
€ 5,49*
ab € 11,55*
€ 15,89*
3 Tage
89
1
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 16,01*
4 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 16,77*
2 Tage
89
1
€ 5,45*
ab € 12,79*
€ 16,85*
2 Tage
89
5
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2533960
ab € 6,07*
Ähnlich
Hoppe
2533994
ab € 6,09*
Ähnlich
Hoppe
2534102
ab € 14,11*
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,96*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,96*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,91*
Ähnlich
Hoppe
2791580
ab € 15,70*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,33*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,64*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,78*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,34*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,32*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,37*
Ähnlich
Hoppe
3102571
ab € 8,65*
Ähnlich
Hoppe
3147585
ab € 8,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.