Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleiter Planform z. Anschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250228
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79693
EAN/GTIN:
     4023149796937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Auch für schräg- und rundlaufende Sockelblenden geeignet · Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalterung für Sockelblenden · Mit Auflage zur Unterstützung der Seitenwand · Kunststoff schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Belastbarkeit: 450kg · Sockel: Korrekt · Belastbarkeit kg: 450 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regulierschrauben, Schraube, Stellfuß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,97*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,62*
€ 1,21*
13 Tage
379
1
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
79694
ab € 0,27*
Zubehör
Hettich
4023149200182
ab € 0,50*
Zubehör
Hettich
0070153
ab € 0,4582*
Zubehör
Hettich
61851
ab € 0,4016*
Zubehör
Hettich
70152
ab € 0,0497*
Zubehör
Hettich
61852
ab € 0,4122*
Zubehör
Hettich
9306017
ab € 0,46*
Zubehör
Hettich
44747
ab € 0,3986*
Zubehör
Hettich
9306015
ab € 0,428*
Zubehör
Hettich
70151
ab € 0,389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.