Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwandschub Sys.a Top 2000,Schranktiefe 400mm,1136x352,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250279
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1054808
EAN/GTIN:
     4023149028908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Endlos- und Korpusbauweise · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60 · Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (L x B): 1136 x 352 · Außenmaße mm: 1136 x 352mm · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 400 mm · Innenmaß (L x B): 1090 x 326 · Innenmaße mm: 1090 x 326mm · Komponenten: Breitwandschübe · Korpusbreite mm: 1200mm · Material: Stahl · Min. Einbaubreite: EB 1162 mm / 1180 mm · Min. Einbautiefe mm: 372mm · Mindestblendenhöhe: LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE · Schranktiefe mm: 400mm · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: schwarz · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 55,6904*
€ 66,2504*
15 Tage
515
1
€ 6,99*
ab € 68,02*
€ 87,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 66,2504*
€ 78,83798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,6904*
€ 66,27158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 2.650,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075555
ab € 3,36*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,1232*
Zubehör
Hettich
9132815
ab € 6,5878*
Zubehör
Hettich
9132813
ab € 4,7724*
Zubehör
Hettich
9132814
ab € 5,7088*
Zubehör
Hettich
1084130
ab € 89,81*
Zubehör
Hettich
1084126
ab € 67,97*
Zubehör
Hettich
1084127
ab € 79,70*
Zubehör
Hettich
1084128
ab € 82,97*
Zubehör
Hettich
1084129
ab € 87,14*
Zubehör
Hettich
1054412
ab € 35,08*
Zubehör
Hettich
1073339
ab € 34,90*
Zubehör
Hettich
1064097
ab € 35,56*
Zubehör
Hettich
1054390
ab € 39,36*
Zubehör
Hettich
0010128
ab € 1,9623*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.