Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzwasserwaage 2D 4,5cm Ku.rot 2 Libellen STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251112
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07804
EAN/GTIN:
     4005069078041
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Wasserwaage zur Kontrolle der horizontalen Ebene. Horizontales Ausrichten von Objekten · gleichzeitig in zwei Richtungen. · Besonders geeignet für Messaufgaben von Heimwerkern, im Haushalt und beim Camping. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1,3cm · Farbe: rot · Anzahl Horizontallibellen: 1 St · Anzahl Libellen: 2 · Anzahl Messflächen: 1 St · Anzahl Vertikallibellen: 1 St · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 13 mm · CE-Kennzeichen: Nein · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 20 g · Gewicht Papier/Pappe: 8 g · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 153 mm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 81 mm · Messfläche, gefräst: Nein · Nettogewicht: 0.01 kg · Profil: Kunststoff-Profil · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Umschlagmessung: Nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stabila wasserwaage 50cm, wasserwaage stabila, wasserwaage kunststoff, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,40*
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,48*
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 7,21*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,99*
€ 7,85*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16403
ab € 38,65*
Ähnlich
RS Pro
8513539
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.