Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwandschub Sys.a Top 2000,Schranktiefe 400mm,936x352,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1252555
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1054804
EAN/GTIN:
     4023149028892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Endlos- und Korpusbauweise · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60 · Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (L x B): 936 x 352 · Außenmaße mm: 936 x 352mm · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 400 mm · Innenmaß (L x B): 890 x 326 · Innenmaße mm: 890 x 326mm · Komponenten: Breitwandschübe · Korpusbreite mm: 1000mm · Material: Stahl · Min. Einbaubreite: EB 962 mm / 980 mm · Min. Einbautiefe mm: 372mm · Mindestblendenhöhe: LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE · Schranktiefe mm: 400mm · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: schwarz · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 63,22*
15 Tage
704
1
€ 6,99*
ab € 54,99*
€ 73,23*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 55,94*
€ 73,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 800 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 2.528,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 32,447*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 32,868*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0569*
Zubehör
Hettich
0075555
ab € 3,36*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,1232*
Zubehör
Hettich
9132815
ab € 6,5878*
Zubehör
Hettich
9132813
ab € 4,7724*
Zubehör
Hettich
9132814
ab € 5,7088*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,1895*
Zubehör
Hettich
1084130
ab € 89,81*
Zubehör
Hettich
1084126
ab € 67,97*
Zubehör
Hettich
1084127
ab € 79,70*
Zubehör
Hettich
1084128
ab € 82,97*
Zubehör
Hettich
1084129
ab € 87,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.