Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzoverall Gletscher Gr.M marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1252967
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0375048
EAN/GTIN:
     4030913375489
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
DIN EN 342 · wasserabweisend · seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 Beuteltaschen · Frontreißverschluss mit Patte und 2-Wege-Reißverschluss · Webpelz im Kragen Oberstoff: 60% Baumwolle / 40% Nylon Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PLANAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,92*
€ 64,60*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,42*
€ 65,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 66,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,91*
€ 71,50*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,77*
€ 77,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375052
ab € 47,89*
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,05*
Ähnlich
Planam
0375056
ab € 48,13*
Ähnlich
Planam
0375060
ab € 48,11*
Ähnlich
Planam
0375064
ab € 53,27*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.