Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN ISO2936 SW 3/32Zoll 6KT Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255107
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344330
EAN/GTIN:
     4010886634431
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5 · bis SW 1/2″ verzinkt · ab SW 9/16″ verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,004kg · Form der Klinge: Sechskant · Gesamtlänge: 56,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Norm: nicht genormt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3/32 ″
Schlüsselweite mm:
2,38 mm
Schenkellänge:
56,5 / (2): 20,5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
GEDORE
Material:
61CrSiV5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,59*
3 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,60*
6 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.