Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN ISO2936 7/32Zoll 6KT ext. lang lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255135
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543342
EAN/GTIN:
     4010886815748
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5 · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,047kg · Form der Klinge: Sechskant · Gesamtlänge: 186mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Norm: nicht genormt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7/32 ″
Schenkellänge:
186 / (2): 38 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
GEDORE
Material:
61CrSiV5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,84*
4 Tage
45
10
€ 5,45*
ab € 2,10*
€ 2,89*
11 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,95*
4 Tage
45
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,96*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.