Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher 42 KEL 7 7mm 6KT ext. lang lang mangan-phos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255148
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1729241
EAN/GTIN:
     4010886840207
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4 · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,076kg · Form der Klinge: Sechskant · Gesamtlänge: 197mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kugelkopf: Ja · Norm: nicht genormt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Schenkellänge:
197 / (2): 41 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
GEDORE
Material:
59CrV4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,14*
10 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,81*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 6,84*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,85*
3 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1523988
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.